Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fiberscheibe Quick-Change 50xS A50 PE-Y PREMIUM Stahl/Alu/PVC/Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-112273
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     112273
EAN/GTIN:
     9003171122732
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Mit der PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change Fiberscheibe für den Miniwinkelschleifer können allgemeine Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen im Handumdrehen erledigt werden. Materialien wie Stahl, Nichteisenmetalle, Kunstoff und Holz stellen keine Herausforderung für diese universell einsetzbare Fiberscheibe dar, was sie zu dem Allrounder in Ihrem Werkzeugkasten macht. Durch ihren robusten Aufbau sind diese Werkzeuge äußerst stabil und langlebig. Profitieren Sie von unseren einfachen und ohne Montagewerkzeug einsetzbaren Scheiben im Quick-Change Design.

Anwendungen:
  • Für allgemeine Schleifaufgaben auf unterschiedlichsten Materialien wie Stahl, Nichteisenmetallen, Kunststoff und Holz
  • Durch zwei verschiedene Aufnahmen werden die wichtigsten Befestigungssysteme abgedeckt.

Vorteile:
  • Höchste Produktivität dank einfacher Handhabung
  • Starke, zweischichtige Polyesterunterlage für eine gute Lebensdauer
  • Auf Anfrage auch erhältlich im Feinkornbereich (> 120)

Wir empfehlen:
  • Korngröße 36/50/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Einsetzbar auf unterschiedlichsten Materialien
  • Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.004 kg
D x DEVICE:
50 x S mm
Durchmesser:
50 mm
Form:
GEWEBE Schnellwechselscheibe
Herkunftsland:
US
Korngroesse:
50
Nettogewicht:
0.004 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A-P01 PE Y A50
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
OH
Werkstoffeignung:
Stahl;Holz;Kunststoff / PVC;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYD9
EAN-Code Verpackung:
9009011122733
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.