Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fiberscheibe Quick-Change 75xR CA60 PE-Y PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-112937
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     112937
EAN/GTIN:
     9003171129373
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Beste Abtragsleistungen und eine gleichzeitig hohe Lebensdauer zeichnen die PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change Fiberscheibe von Tyrolit aus. Grobe Schleifarbeiten, sowie das Entrosten und Entgraten von schwer zugänglichen Oberflächen auf Stahl und Edelstahl erledigen Sie mit diesem Produkt im Handumdrehen. Der dreischichtige Produktaufbau in Kombination mit hochwertigem keramischen Korund garantiert geringere Kornausbrüche und eine höhere Kantenstabilität, was zu besten Ergebnissen führt. Wie alle Quick-Change Produkte glänzt die Fiberscheibe durch ihre einfache Handhabung und steigert Ihre Produktivität bei anspruchsvollsten Aufgaben maßgeblich.

Anwendungen:
  • Für grobe Schleifanwendungen, zum Entrosten und Entgraten von harten, schwer zugänglichen Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Vorteile:
  • Höchste Aggressivität garantiert maximalen Abtrag
  • Sehr langlebiges Werkzeug dank dreischichtigen Produktaufbau in Kombination mit keramischem Korund und einer Kühlschicht
  • Robuster Aufbau sorgt für geringe Kornausbrüche und sehr hohe Kantenstabilität

Wir empfehlen:
  • Korngröße 36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Höchste Abtragsleistung
  • Einfachste Handhabung
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.013 kg
D x DEVICE:
75 x R mm
Durchmesser:
75 mm
Form:
GEWEBE Schnellwechselscheibe
Herkunftsland:
US
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.013 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
CA-P93 PE Y CA60
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
OH
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl
Warengruppe:
SSYD9
EAN-Code Verpackung:
9009011129374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.