Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fiberscheibe Quick-Change 75xS CA120 PE-Y PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-113059
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     113059
EAN/GTIN:
     9003171130591
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Mit der PREMIUM Quick-Change Fiberscheibe können Arbeiten wie Entrosten oder Entgraten an schwer zugänglichen Stellen im Handumdrehen erledigt werden. Durch ihren robusten Aufbau sowie einer zusätzliche Kühlschicht sind diese Werkzeuge äußerst stabil und langlebig. Profitieren Sie von unseren einfachen und ohne Montagewerkzeug einsetzbaren Scheiben im Quick Change Design.

Anwendungen:
  • Für grobe Schleifanwendungen, zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen an schwer zugänglichen Stellen aus Stahl und Edelstahl

Vorteile:
  • Hohe Aggressivität garantiert höchsten Abtrag
  • Sehr langlebiges Werkzeug dank dreischichtigem Produktaufbau in Kombination mit Zirkonkorund und einer Kühlschicht
  • Robuster Aufbau sorgt für geringe Kornausbrüche und hohe Kantenstabilität

Wir empfehlen:
  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.012 kg
D x DEVICE:
75 x S mm
Durchmesser:
75 mm
Form:
GEWEBE Schnellwechselscheibe
Herkunftsland:
US
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.012 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
CA-P93 PE Y CA120
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
OH
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl
Warengruppe:
SSYD9
EAN-Code Verpackung:
9009011130592
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Schnellwechselscheibe, Schnelltauschscheibe, entrosten, entgraten, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.