Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fiberscheibe Quick-Change 50xR ZA36 C-X PREMIUM Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-116061
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     116061
EAN/GTIN:
     9003171160611
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Die PREMIUM ZA-P43 PC X Quick-Change Fiberscheibe für den Miniwinkelschleifer wurde speziell für die Anwendung auf Stahl entwickelt. Grobe Schleifarbeiten, sowie das Entrosten und Entgraten von schwer zugänglichen Oberflächen, erledigen Sie mit diesem Produkt im Handumdrehen. Durch ihren robusten Aufbau sind diese Werkzeuge äußerst stabil und langlebig. Das Quick-Change Design der Fiberscheiben garantiert Ihnen schnellste Scheibenwechsel, einfachste Handhabung und höchste Produktivität bei anspruchsvollen Aufgaben.

Anwendungen:
  • Für grobe Schleifarbeiten, zum Entrosten und Entgraten von schwer zugänglichen Oberflächen aus Stahl

Vorteile:
  • Zirkonkorund gewährleistet höchste Lebensdauer und Aggressivität auf Stahl
  • Tyrolit Quick-Change System für schnellsten Scheibenwechsel

Wir empfehlen:
  • Korngröße 36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl
  • Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
  • Einfachste Handhabung
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.007 kg
D x DEVICE:
50 x R mm
Durchmesser:
50 mm
Form:
GEWEBE Schnellwechselscheibe
Herkunftsland:
US
Korngroesse:
36
Nettogewicht:
0.007 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA-P43 C X ZA36
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
OH
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
SSYD9
EAN-Code Verpackung:
9009011160612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.