Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Sägeschärfschleifscheibe 150x2,5x32 mm SA80 L4 V gerade Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-123688
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     123688
EAN/GTIN:
     9003171236880
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150x40
Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen. Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet. Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150 - 350 mm.

Anwendungen:
  • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen

Vorteile:
  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Für Nassschliff
  • Auf Oberflächenanforderung angepasst

Besonderheiten:
  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Perfekt für Nassschliff geeignet
  • Auf Oberflächenanforderung angepasst
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
32 mm
Bruttogewicht:
0.118 kg
D x T x H:
150 x 2,5 x 32 mm
Durchmesser:
150 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.094 kg
Spezifikation:
SA 80 L4 VN-M OD /63
Staerke:
2.5 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
63 m/s
Warengruppe:
AKV10
Weitere Suchbegriffe: Schleifen, Schärfen, Sägeblattschleifscheiben, Schleifscheibe für Sägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 130 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.