Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gekröpft 115x2,5x22,23 mm A30 BASIC Stahl/Inox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-223021
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     223021
EAN/GTIN:
     9003172230214
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die BASIC 2in1 Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie bestens bedient. Die robuste Konstruktion und zuverlässige Leistung machen dieses Werkzeug zur perfekten Wahl für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Erledigen Sie Ihre Trennaufgaben schneller und effizienter mit der BASIC 2in1-Trennscheibe.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Die chemische Reinheit ermöglicht das Arbeiten auf Stahl sowie Edelstahl
  • Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
  • Kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit

Wir empfehlen:
  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität

Besonderheiten:
  • Zum Trennen von Stahl und Edelstahl
  • Hohe Schnittigkeit
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
D x U x H:
115 x 2,5 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.055 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
A 30 Q- BF
Staerke:
2.5 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH2002
EAN-Code Verpackung:
9009012230215
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,89*
€ 51,0391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,05*
€ 50,0395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.