Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 300x3,5x22,23 mm A30 BASIC Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-223037
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     223037
EAN/GTIN:
     9003172230375
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die BASIC Trennscheibe für den Benzintrenner ist ein universelles Werkzeug zum Trennen großer Stahlquerschnitte. Egal ob Profi oder Heimwerker, diese Trennscheibe hat das Potenzial, Ihr neues Lieblingswerkzeug zu werden. Dieses kostengünstige Trennwerkzeug erleichtert ihre Arbeit und liefert dabei zuverlässige Ergebnisse. Mit ihrer robusten Konstruktion und einer hohen Schnittigkeit eignet sich diese Trennscheibe perfekt für Arbeiten im Haus oder auf der Baustelle.

Anwendungen:
  • Für die Bearbeitung von Stahl
  • Zum Trennen von Profilen, Vollmaterial und großen Querschnitten
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile:
  • Das Produkt bietet verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand
  • Gute Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Besonderheiten:
  • Für große Durchmesser
  • Hohe Schnittigkeit
  • Auch auf leistungsstarken stationären Maschinen verwendbar
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Trennschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.57 kg
D x T x H:
300 x 3,5 x 22,23 mm
Durchmesser:
300 mm
Form:
41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.57 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
A30S-BFBSTEEL
Staerke:
3.5 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABT10
EAN-Code Verpackung:
9009012230376
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 300 x 3,5 x 22,23, dünnblech trennscheibe, tyrolit trennscheibe, Großtrennscheiben, trennen, schneiden, Trennschleifer, Benzintrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
110
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 4,37*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 40,90*
€ 63,64*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.