Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 300x3,5x32 mm A30 BASIC Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-223040
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     223040
EAN/GTIN:
     9003172230405
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die BASIC Trennscheibe für den Benzintrenner ist ein universelles Werkzeug zum Trennen großer Stahlquerschnitte. Egal ob Profi oder Heimwerker, diese Trennscheibe hat das Potenzial, Ihr neues Lieblingswerkzeug zu werden. Dieses kostengünstige Trennwerkzeug erleichtert ihre Arbeit und liefert dabei zuverlässige Ergebnisse. Mit ihrer robusten Konstruktion und einer hohen Schnittigkeit eignet sich diese Trennscheibe perfekt für Arbeiten im Haus oder auf der Baustelle.

Anwendungen:
  • Für die Bearbeitung von Stahl
  • Zum Trennen von Profilen, Vollmaterial und großen Querschnitten
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile:
  • Das Produkt bietet verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand
  • Gute Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Besonderheiten:
  • Für große Durchmesser
  • Hohe Schnittigkeit
  • Auch auf leistungsstarken stationären Maschinen verwendbar
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Trennschleifer
Bohrung:
32 mm
Bruttogewicht:
0.57 kg
D x T x H:
300 x 3,5 x 32 mm
Durchmesser:
300 mm
Form:
41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.57 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
A30S-BFBSTEEL
Staerke:
3.5 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABT10
EAN-Code Verpackung:
9009012230406
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Großtrennscheiben, trennen, schneiden, Trennschleifer, Benzintrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,98*
€ 73,7562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,56*
€ 70,8764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,20*
€ 63,308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,89*
€ 61,7491
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,12*
€ 48,9328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.