Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 350x4x25,4 mm C30 BASIC Gestein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-223136
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     223136
EAN/GTIN:
     9003172231365
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Mit der BASIC Trennscheibe wird das Trennen von festen Materialien und Mauerwerk zum Kinderspiel. Egal ob Profi oder Heimwerker, diese Trennscheibe ist der perfekte Begleiter für Ihren Benzintrenner. Dieses kostengünstige Trennwerkzeug erleichtert Ihre Arbeit und liefert dabei zuverlässige Ergebnisse. Mit ihrer robusten Konstruktion und einer hohen Schnittigkeit eignet sich diese Trennscheibe perfekt für Arbeiten im Haus oder auf der Baustelle.

Anwendungen:
  • Für die Bearbeitung von Gestein
  • Zum Trennen von Vollmaterial und großen Querschnitten
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile:
  • Kraftreduziertes Arbeiten dank guter Schnittigkeit
  • Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen
  • Gute Standzeit und Stabilität

Besonderheiten:
  • Zum Trennen von Mauerwerk
  • Für große Durchmesser
  • Hohe Schnittigkeit
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Trennschleifer
Bohrung:
25.4 mm
Bruttogewicht:
0.78 kg
D x T x H:
350 x 4 x 25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Form:
41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.78 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
C30S-BFBSTONE /100
Staerke:
4 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
100 m/s
Werkstoffeignung:
Gestein
Warengruppe:
ABT10
EAN-Code Verpackung:
9009012231366
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Großtrennscheiben, trennen, schneiden, Trennschleifer, Benzintrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,75*
€ 104,4225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,47*
€ 102,8993
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 85,46*
€ 101,6974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,57*
€ 99,4483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,31*
€ 97,9489
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 79,16*
€ 94,2004
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 77,95*
€ 92,7605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,38*
€ 77,8022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.