Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Rundbürste mit Schaft 40x9x9-6x30 DW M0,3 mm PREMIUM Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-23472
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     23472
EAN/GTIN:
     9003170234726
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer sind besonders für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen geeignet. Die Zusammensetzung aus Messingdraht sorgt für beste Ergebnisse bei unterschiedlichsten Aufgaben. Ob zum Entfernen von Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von NE-Metallen, diese Hochleistungs-Bürste kann universell eingesetzt werden. Das Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen stellt für die Rundschaftbürsten von Tyrolit keine Herausforderung dar.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetallen

Vorteile:
  • Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen

Wir empfehlen:
  • Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.025 kg
D x L x H - GE x I:
40 x 9 x 9 - 6 x 30 mm
Durchmesser:
40 mm
Form:
52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
Herkunftsland:
GB
Nettogewicht:
0.023 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
M 0,3 mm
Staerke:
9 mm
UNSPSC:
31191510
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH8003
EAN-Code Verpackung:
9009010234727
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 50mm, rundbürste, rundbürste tyrolit, Rundschleifbürsten, Drahtbürsten, entfernen, säubern, Oberflächenbearbeitung, Feinbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.