Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fächerscheibe SOFTJOB Quick-Change 75 ZA80 XLS STANDARD Inox/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-289330
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     289330
EAN/GTIN:
     9003172893303
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Mit der STANDARD SOFTJOB Minidisc bearbeiten Sie schwer zugängliche Stellen im Handumdrehen. Das breite Anwendungsspektrum dieses Produktes reicht von der Bearbeitung von Konturen und profilierten Oberflächen über das Säubern von Schweißnähten bis hin zum Beseitigen von Rost und Farbrückständen. Ein Schnellspannsystem garantiert Ihnen einen schnellen und komfortablen Scheibenwechsel.

Anwendungen:
  • Für die Bearbeitung von Konturen und profilierten Oberflächen, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Beseitigung von Rost und Farbrückständen mit Miniwinkelschleifern

Vorteile:
  • Leichtes Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen
  • Hohe Flexibilität dank breitem Anwendungsgebiet

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Sehr gut für Stahl und Edelstahl
  • Hohe Flexibilität in der Anwendung
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.05 kg
D:
75 mm
Durchmesser:
75 mm
Form:
28S SOFT JOB LAMELLER
Herkunftsland:
NL
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.05 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
ZA 80 - B
UNSPSC:
31191506
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH70
EAN-Code Verpackung:
9009012893304
Weitere Suchbegriffe: tyrolit fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe, lamellenschleifscheibe 75mm, Schnellwechselscheibe, Schnelltauschscheibe, entrosten, entgraten, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.