Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifbockscheibe keramisch 175x25x32 mm A60 M5 V Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-2962
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     2962
EAN/GTIN:
     9003170029629
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Keramisch gebundene Schleifbockscheiben werden vorwiegend in Werkstätten und Reparaturbetrieben eingesetzt. Im Schleifen und Schärfen von diversen Bauteilen sind sie besonders universell einsetzbar. Die abgestimmten Spezifikationen ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum von Grob- bis Feinschliff. Diese Scheiben werden in händlergerechten Verpackungen geliefert, um sie platzsparend aufzubewahren. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Anwendungen:
  • Universell einsetzbar zum Bearbeiten von diversen Bauteilen im Grob- und Feinschliff

Vorteile:
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Standzeit
  • Stapelbar

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Standzeit
  • Stapelbar
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
32 mm
Bruttogewicht:
1.414 kg
D x T x H:
175 x 25 x 32 mm
Durchmesser:
175 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
1.414 kg
Spezifikation:
10A 60 M5A V217
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
35 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
AKV10
EAN-Code Verpackung:
9009010029620
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben für Schleifböcke, Schleifscheiben für Werkstattböcke, Schleifscheiben für Schleifmaschinen, Schleifscheiben für Schleifbockmaschinen, Bockschleifscheiben, schliefen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.