Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Diamant Mehrkornabrichter 14x57 mm 10MK1 M125 ct 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Artikel-Nr.:
     CGY8A-316286
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     316286
EAN/GTIN:
     9003173162866
Suchbegriffe:
Mehrkorn-Abrichter
Mehrkornabrichter
Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt. Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.

Anwendungen:
  • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Vorteile:
  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit

Besonderheiten:
  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.05 kg
Bohrung:
12 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
D/B x T x H/L:
14 x 57 x 12 mm
Durchmesser:
14 mm
Form:
50MA-O DIAMANT-MEHRSTEINABRICHTER
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
10 X MK1
Staerke:
57 mm
UNSPSC:
31191502
Warengruppe:
DPA90
EAN-Code Verpackung:
9009013162867
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.