Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fein- und Polierscheibe 200x25x20 mm C240 BE Inox/HSS/Hartmetall/Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-320369
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     320369
EAN/GTIN:
     9003173203699
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Die weichelastische Spezifikation dieser Scheibe folgt optimal den Konturen des Werkstückes und verändert nicht die Oberflächengeometrie. Sie ist zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen einsetzbar, jedoch nicht für große Grate und hohe Abschliffleistungen geeignet.

Anwendungen:
  • Zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen auf Stahl, HSS, Edelstahl, Hartmetall und Gusseisen

Vorteile:
  • Universell einsetzbar
  • Leichte Profilierbarkeit
  • Für gerade und seichte Profile

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Leichte Profilierbarkeit
  • Für gerade und seichte Profile
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.98 kg
D x T x H:
200 x 25 x 20 mm
Durchmesser:
200 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
240
Nettogewicht:
0.98 kg
Spezifikation:
C 240 - BE15
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191502
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
20 m/s
Werkstoffeignung:
Guss;HSS;Edelstahl;Hartmetall;Stahl
Warengruppe:
AEE10
EAN-Code Verpackung:
9009013203690
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 200x25x20, lammfell polierscheibe, polierscheibe 200mm, Schleifscheiben für Schleifböcke, Schleifscheiben für Werkstattböcke, Schleifscheiben für Schleifmaschinen, Schleifscheiben für Schleifbockmaschinen, Bockschleifscheiben, schliefen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.