Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 125x1x22,23 mm A60 PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34022959
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34022959
EAN/GTIN:
     9003170010382
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM ACCU Trennscheibe wurde speziell für den Akku-Winkelschleifer entwickelt und eignet sich hervorragend zum Trennen von kleineren Durchmessern und Stangen. Trennarbeiten können schnell und mit hohem Arbeitskomfort auch an schwer erreichbaren Orten ausgeführt werden. Diese Trennscheibe ist das perfekte Zubehör für jeden Heimwerker und Profi, der seine Trennarbeiten auf die nächste Stufe bringen möchte.

Anwendungen:
  • Diese Produkte sind optimiert für akkubetriebene Winkelschleifer und eignen sich besonders zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen und Rohren aus Stahl und Edelstahl

Vorteile:
  • Arbeiten mit gewohnter Tyrolit-Qualität auch ohne Stromquellen bei kleineren Aufgaben und in schwer zugänglichem Einsatzgebiet
  • Werkzeug ist für eine Vielzahl an Anwendungen auf Stahl und Edelstahl verwendbar
  • Effizienter Einsatz auch bei kleinen Querschnitten, Stäben oder Armierungseisen

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Stahl und Edelstahl
  • Optimiert für akkubetriebene Winkelschleifer
  • Ideal für kleine Querschnitte
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.031 kg
D x T x H:
125 x 1,0 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.03 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A60Q-BFKA
Staerke:
1 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009010010826
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 125x1, metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
25
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,11*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 49,73*
€ 74,40*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.