Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Rundbürste 125x12x25xM14 DZ E0,35 mm PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34042528
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34042528
EAN/GTIN:
     9003170023023
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste edelstahl
rundbürste
Die PREMIUM Rundbürste für den Winkelschleifer eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Edelstahl. Die gezopfte Bürsten punktet mit einer hohen Standzeit und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Der Draht der Bürsten ist aus hochwertigem Edelstahl, was das Rosten des Werkstücks nachhaltig verhindert. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug perfekt für die Bearbeitung von Schweißnähten.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
  • Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

Vorteile:
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Wir empfehlen:
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Höchste Qualität
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.48 kg
D x B x L x GE:
125 x 12 x 25 x M14 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
1R DZ RUNDBÜRSTEN
Herkunftsland:
GB
Nettogewicht:
0.48 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
E 0,35 mm
Staerke:
12 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH8001
EAN-Code Verpackung:
9009010042285
Weitere Suchbegriffe: rundbürste tyrolit, Stahl-Rundbürsten, Stahldraht-Rundbürsten, Drahtbürsten, bürsten, reinigen, Stahlbearbeitung, Rostentferung, säubern, Säuberung, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.