Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe 100x6x16 mm A24Q PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34046119
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34046119
EAN/GTIN:
     9003170020282
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
tyrolit schruppscheibe
schruppscheibe
Die PREMIUM 2in1 Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte „Comfort Start“-Kante des Werkzeugs. Dem Anwender wird dadurch ein angenehmer Start beim Schleifen ermöglicht und der Arbeitskomfort um ein Vielfaches erhöht. Außerdem wird dieses Produkt mit einer gröberen Körnung und einem neuen Schichtaufbau hergestellt, was sie äußerst aggressiv und langlebig macht. Schleifarbeiten ohne großen Kraftaufwand sind mit der PREMIUM 2in1 Schleifscheibe garantiert.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Vorteile:
  • Bindung mit gröberem Korn und ein neuer Schichtaufbau ermöglichen schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer

Wir empfehlen:
  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 6 und 7 mm Stärke für Schruppschleifen
  • 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Besonderheiten:
  • Schnelles und komfortables Arbeiten
  • "Comfort Start" für einen angenehmen Start
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
16 mm
Bruttogewicht:
0.129 kg
D x U x H:
100 x 6 x 16 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
0.119 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 24 Q- BFX
Staerke:
6 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009010022409
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe inox, Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 76.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.840 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3840 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 7680 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 19200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 57600 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 76800 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.