Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe 125x7x22,23 mm A24Q PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34046131
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34046131
EAN/GTIN:
     9003170020367
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125x7,0x22,2
schruppscheibe 125 mm
Die PREMIUM 2in1 Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte „Comfort Start“-Kante des Werkzeugs. Dem Anwender wird dadurch ein angenehmer Start beim Schleifen ermöglicht und der Arbeitskomfort um ein Vielfaches erhöht. Außerdem wird dieses Produkt mit einer gröberen Körnung und einem neuen Schichtaufbau hergestellt, was sie äußerst aggressiv und langlebig macht. Schleifarbeiten ohne großen Kraftaufwand sind mit der PREMIUM 2in1 Schleifscheibe garantiert.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Vorteile:
  • Bindung mit gröberem Korn und ein neuer Schichtaufbau ermöglichen schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer

Wir empfehlen:
  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 6 und 7 mm Stärke für Schruppschleifen
  • 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Besonderheiten:
  • Schnelles und komfortables Arbeiten
  • "Comfort Start" für einen angenehmen Start
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.204 kg
D x U x H:
125 x 7 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
0.188 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 24 Q- BFX
Staerke:
7 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009010022423
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.