Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe 230x7x22,23 mm A24Q PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34046134
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34046134
EAN/GTIN:
     9003170020404
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 230x7x22,23
schruppscheiben 230mm
Die PREMIUM 2in1 Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte „Comfort Start“-Kante des Werkzeugs. Dem Anwender wird dadurch ein angenehmer Start beim Schleifen ermöglicht und der Arbeitskomfort um ein Vielfaches erhöht. Außerdem wird dieses Produkt mit einer gröberen Körnung und einem neuen Schichtaufbau hergestellt, was sie äußerst aggressiv und langlebig macht. Schleifarbeiten ohne großen Kraftaufwand sind mit der PREMIUM 2in1 Schleifscheibe garantiert.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Vorteile:
  • Bindung mit gröberem Korn und ein neuer Schichtaufbau ermöglichen schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer

Wir empfehlen:
  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 6 und 7 mm Stärke für Schruppschleifen
  • 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Besonderheiten:
  • Schnelles und komfortables Arbeiten
  • "Comfort Start" für einen angenehmen Start
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.686 kg
D x U x H:
230 x 7 x 22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
0.669 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 24 Q- BFX
Staerke:
7 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009010022461
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 7,25*
1 Tag
36
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 14,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,80*
€ 80,75*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 67,91*
€ 92,48*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.