Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 47LKJ-34163902 Herst.-Nr.: 34163902 EAN/GTIN: 9003170034159 |
| |
|
| | |
| Die PREMIUM Fiberscheiben mit Zirkonkorund bieten eine sehr einfache und schnelle Möglichkeit, um Material von Stahl und Edelstahl abzutragen. Eine zusätzliche Kühlschicht im Aufbau dieser Werkzeuge sorgt für eine besonders lange Lebensdauer. Profitieren Sie von unserem breiten Sortiment an unterschiedlichen Korngrößen, welche sich stark am gewünschten Ergebnis der Oberfläche orientiert. Jetzt auch in einem benutzerfreundlichen und Werkzeug-schonenden Holder erhältlich. Anwendungen: - Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl
Vorteile: - Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
- Zusätzliche Kühlschicht für hohe Lebensdauer
- Sehr gutes Oberflächenfinish dank optimierter Unterlagenstärke
Wir empfehlen: - Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
- Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung
Besonderheiten: - Perfekt für Stahl und Edelstahl
- Sehr gute Abtragsleistung
- Zusätzliche Kühlschicht für lange Standzeit
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Winkelschleifer | Bohrung: | 22 mm | Bruttogewicht: | 0.03 kg | D x H / DEVICE: | 125 x 22 / 4 mm | Durchmesser: | 125 mm | Form: | FIBER Scheibe | Herkunftsland: | KR | Korngroesse: | 24 | Nettogewicht: | 0.03 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | ZA-P48 V ZA24 | UNSPSC: | 31191501 | Werkstoffeignung: | Stahl;Edelstahl | Warengruppe: | SSYD7 | EAN-Code Verpackung: | 9009010032576 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, Faser-Schleifscheiben, Faserscheibe, Fiberschleifscheibe, Aufrauscheibe, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Feinbearbeitung, entrosten, entgraten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 47LKJ | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,61* | € 0,65* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,59* | ab € 29,85* | € 39,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 32,12* | € 42,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 31,37* | € 42,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,80* | ab € 35,95* | € 46,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 47LKJ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 47LKJ | | Versand: Lager 47LKJ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|