Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fiberscheibe vulkanisiert 125x22 mm ZA120-48 PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34163910
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34163910
EAN/GTIN:
     9003170034333
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Die PREMIUM Fiberscheiben mit Zirkonkorund bieten eine sehr einfache und schnelle Möglichkeit, um Material von Stahl und Edelstahl abzutragen. Eine zusätzliche Kühlschicht im Aufbau dieser Werkzeuge sorgt für eine besonders lange Lebensdauer. Profitieren Sie von unserem breiten Sortiment an unterschiedlichen Korngrößen, welche sich stark am gewünschten Ergebnis der Oberfläche orientiert. Jetzt auch in einem benutzerfreundlichen und Werkzeug-schonenden Holder erhältlich.

Anwendungen:
  • Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Vorteile:
  • Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
  • Zusätzliche Kühlschicht für hohe Lebensdauer
  • Sehr gutes Oberflächenfinish dank optimierter Unterlagenstärke

Wir empfehlen:
  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Sehr gute Abtragsleistung
  • Zusätzliche Kühlschicht für lange Standzeit
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22 mm
Bruttogewicht:
0.017 kg
D x H / DEVICE:
125 x 22 / 4 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
FIBER Scheibe
Herkunftsland:
KR
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.017 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA-P48 V ZA120
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl
Warengruppe:
SSYD7
EAN-Code Verpackung:
9009010032774
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, Faser-Schleifscheiben, Faserscheibe, Fiberschleifscheibe, Aufrauscheibe, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Feinbearbeitung, entrosten, entgraten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
1650
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,48*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 22,96*
€ 47,83*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.