Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Kompaktscheibe gewickelt 203x13x76,2 mm 9S FEIN PREMIUM universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34200620
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34200620
EAN/GTIN:
     9003171554229
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheiben tyrolit
Mit der PREMIUM Gewickelten Kompaktscheibe (Convolute-Scheibe) gelingen leichte Entgratungsarbeiten, das Überblenden von Schweißnähten, das Entfernen von Rost oder das Finishen vor dem Polieren im Handumdrehen. Durch die Bearbeitung wird die Oberflächengeometrie des Werkstücks nicht verändert und die Kanten erhalten keine Fasen. Das langlebige Werkzeug ermöglicht Anwendern ein extrem gleichmäßiges Oberflächenergebnis und gleichzeitig kann ein sehr feines Finish erzeugt werden. Die Kompaktscheiben sind in unterschiedlichen Härtegraden und Spezifikationen erhältlich.

Anwendungen:
  • Zum Entgraten von gelaserten und gestanzten Werkstücken
  • Maximale Drehzahl beachten

Vorteile:
  • Keine Veränderung der Oberflächengeometrie und keine Fasenbildung an den Kanten
  • Ausgezeichnete Lebensdauer
  • Sehr feines Finish

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle
  • Besonders lange Lebensdauer
  • Gleichmäßiges Oberflächenergebnis
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
76.2 mm
Bruttogewicht:
0.317 kg
D x T x H:
203 x 13 x 76,2 mm
Durchmesser:
203 mm
Form:
1 VLIES Gewickelte Kompaktscheibe
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
50
Nettogewicht:
0.317 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
CW DBW 9 S FEIN
Staerke:
13 mm
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
CN
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Kunststoff / PVC;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYV605
EAN-Code Verpackung:
9009010044678
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, entgraten, oberflächenfinish, polieren, entrosten, Kratzer, überblenden, satinieren, Schweißnähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.