Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Kompaktscheibe verpresst 25x25x4,8 mm 8A GROB PREMIUM universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34201998
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34201998
EAN/GTIN:
     9003173164716
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheiben tyrolit
Mit den PREMIUM Verpressten Kompaktscheiben bietet Tyrolit ein umfassendes Sortiment in unterschiedlichen Spezifikationen - vom aggressiven, steifen Entgratungswerkzeug bis hin zu einem weichen Werkzeug für perfektes Oberflächenfinish. Damit punkten Sie bei einer Vielzahl an Anwendungen auf Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetallen und Kunststoff. Die weichere Spezifikation verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie Ihres Werkstücks. Gleichzeitig können Sie bei der Verwendung mit dem Geradschleifer besonders schwer zugängliche Stellen effizient bearbeiten. Zudem sind diese PREMIUM Scheiben nicht zuletzt aufgrund ihrer hervorragenden Standzeit anderen ähnlichen Produkten überlegen.

Anwendungen:
  • Zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Kratzern, Überblenden, Satinieren, Finishen und zum Bearbeiten von Schweißnähten

Vorteile:
  • Maximale Lebensdauer dank geringem Belegen der Scheibe und kühlem Schliff
  • Universell einsetzbares Werkzeug

Wir empfehlen:
  • 2/3 S FEIN zum Entgraten und Polieren
  • 2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
  • 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle
  • Außergewöhnliche Standzeit
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer & Schleifbock
Bohrung:
4.8 mm
Bruttogewicht:
0.015 kg
D x T x H:
25 x 25 x 4,8 mm
Durchmesser:
25 mm
Form:
1 VLIES Verpresste Kompaktscheibe
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
20
Nettogewicht:
0.015 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
UW 8 A GROB
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
CN
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl;Kunststoff / PVC;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYV603
EAN-Code Verpackung:
9009013072777
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, entgraten, oberflächenfinish, polieren, entrosten, Kratzer, überblenden, satinieren, Schweißnähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.