Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-174000845196 Herst.-Nr.: 34230610 EAN/GTIN: 9003172010489 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe ist in verschiedenen Papierunterlagenstärken erhältlich und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsschliff auf vielen Oberflächen. Dank eines innovativen Klettverschlusssystems profiteren Sie als Anwender von einem schnellen und sehr einfachen Scheibenwechsel. Je nach Präferenz können Sie standardmäßig zwischen Scheiben mit 0, 8, 15 sowie 17 Löchern wählen. Ein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe wird durch eine spezielle Schicht verhindert, was eine sehr lange Lebensdauer bewirkt. Anwendungen: - Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat und Holz
Vorteile: - Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe ermöglicht höchste Lebensdauer
- Sehr hoher Abtrag dank verbesserter Unterlage
- Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss
Wir empfehlen: - Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
- Korngrößen 80-120 für mittleren Schliff
- Korngrößen 150-400 für perfektes Oberflächenfinish
Besonderheiten: - Schneller Scheibenwechsel dank TFC
- Stabile Papierunterlage für alle Anwendungen
- Höchste Lebensdauer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkzeug für: | Exzenterschleifer | Bruttogewicht: | 0.007 kg | D / DEVICE: | 150 / 17 mm | Durchmesser: | 150 mm | Form: | Papier Scheibe | Herkunftsland: | FI | Korngroesse: | 150 | Nettogewicht: | 0.007 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | A-P22 P D A150 | UNSPSC: | 31191501 | Werkstoffeignung: | Nichteisenmetalle;Composites;Kunststoff / PVC;Gelcoat;Holz;Farbe / Lack | Warengruppe: | SSYD2 | EAN-Code Verpackung: | 9009012000771 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 0,2725* | € 0,3431* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,45* | ab € 0,2716* | € 0,3516* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,28* | € 0,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | € 8,90* | ab € 0,30* | € 0,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,59* | ab € 0,30* | € 0,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2725* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 68,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|