Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe CERABOND gerade 150x1,6x22,23 mm CA46 Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34256268
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34256268
EAN/GTIN:
     9003172017150
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Durch die Einführung der 1,0 mm Trennscheibe mit CERABOND System wurde die Produktfamilie um ein starkes Mitglied erweitert. Somit wurde die CERABOND-Produktlinie vervollständigt und ist nun weltweit im Fachhandel erhältlich

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und Vollmaterialien

Vorteile:
  • Schnellstes Trennen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
  • Höchste Lebensdauer und damit weniger Scheibenwechsel für den Anwender
  • Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.071 kg
D x T x H:
150 x 1,6 x 22,23 mm
Durchmesser:
150 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.065 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
CA 46 Q- BFK A
Staerke:
1.6 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009012004335
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben tyrolit 150 x 1,6 x 22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 150mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 225 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.