Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe CERABOND gerade 230x2x22,23 mm CA30 Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34256276
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34256276
EAN/GTIN:
     9003172017259
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Durch die Einführung der 1,0 mm Trennscheibe mit CERABOND System wurde die Produktfamilie um ein starkes Mitglied erweitert. Somit wurde die CERABOND-Produktlinie vervollständigt und ist nun weltweit im Fachhandel erhältlich

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und Vollmaterialien

Vorteile:
  • Schnellstes Trennen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
  • Höchste Lebensdauer und damit weniger Scheibenwechsel für den Anwender
  • Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.203 kg
D x T x H:
230 x 2,0 x 22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.194 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
CA 30 Q- BFK A
Staerke:
2 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH2002
EAN-Code Verpackung:
9009012004359
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben tyrolit 230x2x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 105 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 135 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 195 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 270 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.