Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Rundbürste 125x12x25x22,2 DZ SH0,5 mm BASIC Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34276002
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34276002
EAN/GTIN:
     9003172021355
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Die BASIC Rundbürsten für den Winkelschleifer eignet sich für die Bearbeitung von Stahl. Die gezopfte Bürste punktet mit guten Standzeiten und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug für die Bearbeitung von Schweißnähten.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
  • Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

Vorteile:
  • Umfangreiches Sortiment
  • Höchste Qualität
  • Universell einsetzbares Werkzeug
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

Wir empfehlen:
  • Gezopfter Draht DZ zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Gute Standzeiten
  • Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.2 mm
Bruttogewicht:
0.311 kg
D x B x L x H:
125 x 12 x 25 x 22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
1R DZ RUNDBÜRSTEN
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0.311 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
SH 0,5 mm
Staerke:
12 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH8001
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Rundbürsten, Stahldraht-Rundbürsten, Drahtbürsten, bürsten, reinigen, Stahlbearbeitung, Rostentferung, säubern, Säuberung, Reinigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.