Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Rundbürste 178x15x44x22,2 DZ SH0,5 mm BASIC Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34276003
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34276003
EAN/GTIN:
     9003172021362
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 100x20
rundbürste
Die BASIC Rundbürsten für den Winkelschleifer eignet sich für die Bearbeitung von Stahl. Die gezopfte Bürste punktet mit guten Standzeiten und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug für die Bearbeitung von Schweißnähten.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
  • Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

Vorteile:
  • Umfangreiches Sortiment
  • Höchste Qualität
  • Universell einsetzbares Werkzeug
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

Wir empfehlen:
  • Gezopfter Draht DZ zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Gute Standzeiten
  • Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.2 mm
Bruttogewicht:
0.703 kg
D x B x L x H:
178 x 15 x 44 x 22,2 mm
Durchmesser:
178 mm
Form:
1R DZ RUNDBÜRSTEN
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0.703 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
SH 0,5 mm
Staerke:
15 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH8001
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 100x20, Stahl-Rundbürsten, Stahldraht-Rundbürsten, Drahtbürsten, bürsten, reinigen, Stahlbearbeitung, Rostentferung, säubern, Säuberung, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.