Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 47LKJ-34318370 Herst.-Nr.: 34318370 EAN/GTIN: 9003172309828 |
| |
|
| | |
| Die BASIC 2in1 Fächerscheiben sind die perfekte Mischung aus Effizienz und Haltbarkeit. Ganz gleich, ob Sie mit Stahl oder Edelstahl arbeiten, diese Scheiben meistern auch die schwierigsten Aufgaben. Mit unseren Basic 2in1 Fächerschleifscheiben können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt schnell und präzise erledigt wird. Anwendungen: - Geeignet für Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
Vorteile: - Guter spezifischer Abtrag mit 30% mehr Leistung im Vergleich zum Vorgänger
- Gute Lebensdauer
- Einfache Handhabung
- Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien
Wir empfehlen: - Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
- Korngröße 80/120 für feines Arbeiten
Besonderheiten: - Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
- Gute Abtragsleistung
- Gute Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Winkelschleifer | Bohrung: | 22.23 mm | Bruttogewicht: | 0.095 kg | D x H: | 125 x 22,23 mm | Durchmesser: | 125 mm | Form: | 27A LAMELLER | Herkunftsland: | CZ | Korngroesse: | 60 | Nettogewicht: | 0.095 kg | Produktlinie: | BASIC | Spezifikation: | ZA 60 Q- B | Vs /max: | 50 m/s | Werkstoffeignung: | Edelstahl;Stahl | Warengruppe: | ABH70 | EAN-Code Verpackung: | 9009012016420 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 47LKJ | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,67* | € 1,80* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,59* | ab € 16,72* | € 23,58* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 17,18* | € 25,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 17,55* | € 25,15* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 17,79* | € 26,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 47LKJ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 47LKJ | | Versand: Lager 47LKJ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|