| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-34332760 Herst.-Nr.: 34332760 EAN/GTIN: 9003172426297 |
| |
|
| | |
| Die PREMIUM LONGLIFE Trennscheibe für den Winkelschleifer wurde speziell für langwierige Trennanwendungen entwickelt. Mit ihrem leistungsstarken Design ist sie das ideale Werkzeug zum Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus besonders hochwertigen Materialien gefertigt, wurde sie für eine besonders lange Haltbarkeit optimiert. Erledigen Sie Ihre Arbeit effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe. Anwendungen: - Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
- Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial
Vorteile: - Höchste Lebensdauer durch LONGLIFE-Technologie
- Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
- Kein Nacharbeiten, wie Säubern oder Entgraten, erforderlich
Wir empfehlen: - 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
- 2.0 bis 3.0 mm für längste Lebensdauer und höchste Stabilität
Besonderheiten: - Perfekt zum Trennen von Stahl
- Optimiert für eine besonders lange Lebensdauer
- Kein Nacharbeiten erforderlich
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Winkelschleifer | Bohrung: | 22.23 mm | Bruttogewicht: | 0.189 kg | D x T x H: | 230 x 1,9 x 22,23 mm | Durchmesser: | 230 mm | Form: | 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV. | Herkunftsland: | AT | Korngroesse: | 46 | Nettogewicht: | 0.184 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | A 46 S- BFP | Staerke: | 1.9 mm | UNSPSC: | 31191506 | Ursprungsbundesland: | T | Vs /max: | 80 m/s | Werkstoffeignung: | Stahl | Warengruppe: | ABH2001 | EAN-Code Verpackung: | 9009012019100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden |
| | |
| |