Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 125x1x22,23 mm A60 PREMIUM Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34332822
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332822
EAN/GTIN:
     9003172442884
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium entwickelt und ermöglicht einen glatten, professionellen Schnitt mit minimalem Aufwand. Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen durch den Werkstoffabrieb, wodurch sie besonders lange und mit mit konstanter Leistung einsetzbar ist.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Arten von Nichteisenmetallen, wie beispielsweise Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

Vorteile:
  • Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen der Scheibe
  • Spezifikation und Fertigungsmethode ermöglichen kürzeste Trennzeiten

Wir empfehlen:
  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Nichteisenmetallen
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.029 kg
D x T x H:
125 x 1,0 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.027 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 60 N- BFP
Staerke:
1 mm
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009012019353
Weitere Suchbegriffe: tyrolit trennscheibe 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.