Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101125049 Herst.-Nr.: 34332832 EAN/GTIN: 9003172410081 |
| |
|
| | |
| Diese STANDARD Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten, kann natürlich aber auch auf Stahl eingesetzt werden. Zudem ist sie komfortabel in der Handhabung und bietet eine gute Standzeit sowie Schnittigkeit. Anwendungen: - Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
- Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial
Vorteile: - Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu sehr guten Ergebnissen auf Edelstahl
- Komfortables Trennen bei hervorragender Standzeit
- Kurze Arbeitszeiten dank sehr guter Schnittigkeit sowie geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
Wir empfehlen: - 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
- 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität
Besonderheiten: - Perfekt zum Trennen von Edelstahl
- Komfortables Arbeiten mit hoher Schnittigkeit
- Lange Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Winkelschleifer | Bohrung: | 22.23 mm | Bruttogewicht: | 0.032 kg | D x T x H: | 125 x 1,0 x 22,23 mm | Durchmesser: | 125 mm | Form: | 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV. | Herkunftsland: | CZ | Korngroesse: | 60 | Nettogewicht: | 0.029 kg | Produktlinie: | STANDARD | Spezifikation: | A 60 R- BFS | Staerke: | 1 mm | UNSPSC: | 31191506 | Ursprungsbundesland: | 20 | Vs /max: | 80 m/s | Werkstoffeignung: | Edelstahl | Warengruppe: | ABH2001 | EAN-Code Verpackung: | 9009012018486 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,14* | € 3,10* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 36,00* | € 48,67* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 35,95* | € 49,94* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 33,63* | € 51,91* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 6,80* | ab € 41,44* | € 54,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|