Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 230x1,9x22,23 mm A46 STANDARD Inox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34332838
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332838
EAN/GTIN:
     9003172411231
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Diese STANDARD Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten, kann natürlich aber auch auf Stahl eingesetzt werden. Zudem ist sie komfortabel in der Handhabung und bietet eine gute Standzeit sowie Schnittigkeit.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu sehr guten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Komfortables Trennen bei hervorragender Standzeit
  • Kurze Arbeitszeiten dank sehr guter Schnittigkeit sowie geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)

Wir empfehlen:
  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Edelstahl
  • Komfortables Arbeiten mit hoher Schnittigkeit
  • Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.198 kg
D x T x H:
230 x 1,9 x 22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.182 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
A 46 R- BFS
Staerke:
1.9 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009012018554
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,55*
€ 111,3245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,55*
€ 108,9445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,19*
€ 102,5661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,05*
€ 100,0195
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 81,97*
€ 97,5443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,08*
€ 96,4852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,56*
€ 82,7764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.