Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 230x1,9x22,23 mm A46 STANDARD Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34332856
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332856
EAN/GTIN:
     9003172412436
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Diese STANDARD Trennscheibe bietet Anwendern eine wirtschaftliche Lösung zum Trennen verschiedenster Stahlformen. Sie ist ein komfortabel zu nutzendes Produkt für Ihre tagtäglichen Herausforderungen, nicht zuletzt aufgrund der geringen thermischen Belastung am Werkstück. Die STANDARD Trennscheibe ist jedenfalls eine gute Wahl für das effiziente Trennen von Stahlwerkstoffen.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Komfortables Trennen bei hervorragender Standzeit
  • Kurze Arbeitszeiten dank sehr guter Schnittigkeit sowie geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
  • Kein Nacharbeiten, wie Säubern und Entgraten, erforderlich

Wir empfehlen:
  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität

Besonderheiten:
  • Sehr gut zum Trennen von Stahl
  • Komfortables Arbeiten mit hoher Schnittigkeit
  • Kein Nacharbeiten erforderlich
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.211 kg
D x T x H:
230 x 1,9 x 22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.193 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
A 46 S- BFS
Staerke:
1.9 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009012018639
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,13*
€ 103,6847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,60*
€ 100,674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,66*
€ 95,9854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,17*
€ 93,0223
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 76,38*
€ 90,8922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,19*
€ 89,4761
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,47*
€ 76,7193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.