Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 178x1,6x22,23 mm A46 BASIC Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34332875
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332875
EAN/GTIN:
     9003172409870
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die BASIC 2in1 Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie bestens bedient. Die robuste Konstruktion und zuverlässige Leistung machen dieses Werkzeug zur perfekten Wahl für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Erledigen Sie Ihre Trennaufgaben schneller und effizienter mit der BASIC 2in1-Trennscheibe.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Die chemische Reinheit ermöglicht das Arbeiten auf Stahl sowie Edelstahl
  • Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
  • Kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit

Wir empfehlen:
  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität

Besonderheiten:
  • Zum Trennen von Stahl und Edelstahl
  • Hohe Schnittigkeit
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.106 kg
D x T x H:
178 x 1,6 x 22,23 mm
Durchmesser:
178 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.098 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
A 46 Q- BFB
Staerke:
1.6 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009012018417
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 178x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, tyrolit trennscheibe, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.