Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe Z-MAX 115x7x22,23 mm ZA24S PREMIUM Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34353683
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34353683
EAN/GTIN:
     9003172470481
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115x7,0x22,2
schruppscheibe stahl
Die PREMIUM LONGLIFE Hochleistungs-Schruppscheibe zeichnet sich durch ihre hervorragende Lebensdauer aus, besonders für Flächen- und Kantenschliff. In den Stärken 7, 8 und 10 mm bietet die LONGLIFE Schruppscheibe besonders hohe Formstabilität bei der Schweißnahtbearbeitung. In der Stärke von 4 mm wird sie speziell im Pipeline-Bau und für Kehlnahtbearbeitung verwendet.

Anwendungen:
  • Zum Flächen- und Kantenschleifen und zur Schweißnahtbearbeitung in anspruchsvollen Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten

Vorteile:
  • Hochleistungsschruppscheibe mit LONGLIFE-Technologie für längste Lebensdauer
  • Kombination aus Zirkonkorund mit neuartigem Bindungssystem bietet bisher unerreichte Aggressivität
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Wir empfehlen:
  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Höchste Lebensdauer
  • Höchste Agressivität dank hochwertigem Zirkonkorund
  • „Comfort Start“ für einen angenehmen Start
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.157 kg
D x U x H:
115 x 7 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
MX
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
0.144 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA 24 S- BFX
Staerke:
7 mm
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009012020250
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.