Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe Z-MAX 230x4x22,23 mm ZA24S PREMIUM Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34353706
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34353706
EAN/GTIN:
     9003172473628
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheiben 230mm
schruppscheibe
Die PREMIUM LONGLIFE Hochleistungs-Schruppscheibe zeichnet sich durch ihre hervorragende Lebensdauer aus, besonders für Flächen- und Kantenschliff. In den Stärken 7, 8 und 10 mm bietet die LONGLIFE Schruppscheibe besonders hohe Formstabilität bei der Schweißnahtbearbeitung. In der Stärke von 4 mm wird sie speziell im Pipeline-Bau und für Kehlnahtbearbeitung verwendet.

Anwendungen:
  • Zum Flächen- und Kantenschleifen und zur Schweißnahtbearbeitung in anspruchsvollen Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten

Vorteile:
  • Hochleistungsschruppscheibe mit LONGLIFE-Technologie für längste Lebensdauer
  • Kombination aus Zirkonkorund mit neuartigem Bindungssystem bietet bisher unerreichte Aggressivität
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Wir empfehlen:
  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Höchste Lebensdauer
  • Höchste Agressivität dank hochwertigem Zirkonkorund
  • „Comfort Start“ für einen angenehmen Start
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.359 kg
D x U x H:
230 x 4 x 22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
MX
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
0.329 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA 24 S- BFX
Staerke:
4 mm
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009012020366
Weitere Suchbegriffe: Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.