Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe CERABOND X 115x4x22,23 mm CA24Q Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34401827
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34401827
EAN/GTIN:
     9003173012956
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115 x 4,0 x 22,23mm
schruppscheibe
Mit der PREMIUM CERABOND X Schruppscheibe für den Winkelschleifer kommen Sie garantiert schneller an Ihr Ziel. Durch die Kombination eines revolutionären Bindungssystems und einem speziellen keramischen Schleifkorn erreicht CERABOND X eine unglaublich langanhaltende Aggressivität, was sie zur besten und schnellsten Lösung für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl in anspruchsvollen Anwendungen macht. Durch Ihre einzigartige Lebensdauer werden Scheibenwechsel verringert und somit Arbeitszeit effizient eingespart. Mit CERABOND X sind Sie bestens für jegliche Herausforderungen gerüstet.

Anwendungen:
  • Ideal zum Schleifen von harten Oberflächen aus Stahl und rostfreiem Stahl, wie Kantenschleifen, Planschleifen oder Schleifnähte entfernen

Vorteile:
  • Schnellstes Schleifen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
  • Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn
  • Höchste Lebensdauer und damit weniger Scheibenwechsel für den Anwender

Wir empfehlen:
  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Besonderheiten:
  • Durchgängige Aggressivität
  • Schnellstes Schleifen
  • Höchste Lebensdauer und weniger Scheibenwechsel
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.107 kg
D x U x H:
115 x 4 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
0.097 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
CA 24 Q- BFP
Staerke:
4 mm
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009012023718
Weitere Suchbegriffe: tyrolit schruppscheibe, Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.