Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 125x1x22,23 mm A60 PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Detail
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34424278
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34424278
EAN/GTIN:
     9003173035627
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM Trennscheibe, in der praktischen Vorteilsdose zu 10 Stück, ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Sie ist so konzipiert, dass sie lange hält und gleichzeitig hervorragende Schnittergebnisse liefert. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
  • Speziell für rost- und säurebeständige Stähle

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Edelstahl
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
D x T x H:
125 x 1,0 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.03 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 60 R- BFP
Staerke:
1 mm
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009012024784
Weitere Suchbegriffe: tyrolit trennscheibe 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,11*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 20,01*
€ 43,18*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.