Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DGU-PCD Diamant-Schleifteller mit Stützsegmenten 125x22x22,23 PREMIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34558007
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34558007
EAN/GTIN:
     9003173116319
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125x22,23mm
Details: Polykristalliner Diamant (PKD) ist ein extrem hartes Material. Mit dem Schleifteller mit PKD-Segmenten können zähe, widerspenstige Materialien und Oberflächen-Beschichtungen entfernt werden. Aggressive Schleifleistung mit langer Standzeit und Stützsegmente für ein gleichmäßiges, ebenes Resultat.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.518 kg
D x T x H:
125 x 22 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
STS-S DIAMANT SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
CN
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.46 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
23 - 6 - 5
Staerke:
22 mm
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGS60
EAN-Code Verpackung:
9009013062228
Weitere Suchbegriffe: diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, Diamantschleiftechnik, Schleifpräzision, Diamantschleifscheiben, Schleifplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.