Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit SUNBURST Radialschleifbürste 115x38-M14 A120 MEDIUM universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34570193
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34570193
EAN/GTIN:
     9003173146330
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Die SUNBURST Radialschleifbürsten für Winkelschleifer sind ideal geeignet für Fein- und Polierbearbeitungen sowie für das Entfernen von Lacken, Farben und Rost von einer Vielzahl an Materialien. Die Schleifbürsten entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen. Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal. Die elastischen Bürsten passen sich optimal der Form des Werkstücks an und gewährleisten einen konstant hochwertigen Schliff.

Anwendungen:
  • Für Fein- und Polierbearbeitungen sowie zum Entfernen von Lack, Farbe und Rost
  • Für Winkelschleifer

Vorteile:
  • Passt sich perfekt der Struktur des Werkstücks an
  • Entfernt dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen
  • Minimale Entwicklung von Wärme und Staub

Wir empfehlen:
  • ULTRA GROB und EXTRA GROB zum Entfernen von Rost und Farbe
  • MEDIUM für sanftes Säubern und Feinschliff

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Nur minimale Staub- und Wärmeentwicklung
  • Für den Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.175 kg
D x T - DEVICE:
115 x 38 - M14 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
28RA Schleifwerkzeug R/3
Herkunftsland:
CN
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.166 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A120 MEDIUM
Staerke:
38 mm
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl;Titan/Titanlegierungen;Nichteisenmetalle;Composites;Kunststoff / PVC;Farbe / Lack;Holz
Warengruppe:
SSYP2
EAN-Code Verpackung:
9009013051956
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 115mm, rundbürste, rundbürste tyrolit, Bürstwalzen, Bürstenrolle, radiale Schleifbürste, schleifen, entgraten, säubern, finishing
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.