Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe CERABOND X gerade 115x1,6x22,23 mm CA46 Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34597626
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34597626
EAN/GTIN:
     9003173135549
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM CERABOND X Trennscheibe ist Ihr verlässlicher Partner zum Trennen von sehr harten Materialien sowie Werkstücken mit großen Querschnitten. Durch die Kombination eines einzigartigen Bindungssystems mit einem selbstschärfenden keramischen Korn wird eine besonders hohe Schnittigkeit sowie eine lange Standzeit erreicht und gleichzeitig das vorzeitige Ausbrechen des Korns verhindert. Somit sind Sie mit den CERABOND X Werkzeugen für jede Herausforderung bestens gerüstet.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und großen Querschnitten

Vorteile:
  • Kürzeste Trennzeiten aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
  • Sehr hohe Nutzungsdauer auf harten und anspruchsvollen Materialien
  • Die schnittigen Trennscheiben ermöglichen dem Anwender ein sehr komfortables Arbeiten mit wenig Kraftaufwand

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von harten Materialen aus Stahl und Edelstahl sowie großen Querschnitten
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit und kürzeste Trennzeiten
  • Besonder lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.042 kg
D x T x H:
115 x 1,6 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.038 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
CA 46 Q- BFP
Staerke:
1.6 mm
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009013063287
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 225 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.