Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 230x1,9x22,23 mm AC46 BASIC universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34663883
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34663883
EAN/GTIN:
     9003173158302
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die neue BASIC CUT-ALL Trennscheibe ist ein wahrer Allrounder für sämtliche Trennaufgaben. Egal ob Sie Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, PVC oder sogar Gestein (wie beispielsweise Betonerzeugnisse, Estrich, Kalksandstein, etc.) trennen möchten, dieses Werkzeug ist dafür die einfachste Wahl. Dadurch verringern sich Ihre Scheibenwechsel und Sie können dennoch von Leichtgängigkeit und geringer Gratbildung profitieren. Die spezielle Zusammensetzung verhindert das Zuschmieren der Scheibe, selbst auf Aluminium und anderen NE-Metallen. Unsere BASIC CUT-ALL ist die richtige Trennscheibe für alle, die Zeit sparen aber dennoch keine Abstriche bei der Qualität machen möchten.

Anwendungen:
  • Für Trennaufgaben auf zahlreichen Werkstoffen

Vorteile:
  • Universeller Einsatz auf unterschiedlichsten Materialien
  • Leichtgängiges Trennen
  • Geringe Gratbildung

Besonderheiten:
  • Universeller Einsatz
  • Leichtgängiges Trennen
  • Geringe Gratbildung
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.169 kg
D x T x H:
230 x 1,9 x 22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.155 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
AC 46 Q- BFB
Staerke:
1.9 mm
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl;Nichteisenmetalle;Gestein;Kunststoff / PVC
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009013071688
Weitere Suchbegriffe: tyrolit trennscheibe 230x1,9x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.