Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe 125x6x22,23 mm C30S STANDARD Gestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-367549
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     367549
EAN/GTIN:
     9003173675496
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125x6x22,2
schruppscheibe stein
Diese aggressive STANDARD Schruppscheibe für Gestein bietet Ihnen schnelles und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung. Durch die Verwendung von Siliziumcarbid im Scheibenaufbau ist dieses Werkzeug speziell für Weich- bis Hartgestein und kurzspanende Materialien sowie Natur- und Kunststein und Beton bestens geeignet.

Anwendungen:
  • Für Flächen- und Kantenschliff bei allen Gesteinshärten, Natur- und Kunststein sowie Beton

Vorteile:
  • Schnellstes und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung
  • Dank Siliziumcarbid speziell für Gestein und kurzspanende Materialien geeignet
  • Sehr gute Standzeit und Aggressivität

Besonderheiten:
  • Komfortables Arbeiten
  • Sehr gute Standzeit und Aggressivität
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.149 kg
D x U x H:
125 x 6 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.149 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
C 30 S- BF
Staerke:
6 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Gestein
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009013675497
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe 125 mm, Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.