Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe 230x6,5x22,23 mm C30S STANDARD Gestein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-367557
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     367557
EAN/GTIN:
     9003173675571
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe stein
schruppscheibe
Diese aggressive STANDARD Schruppscheibe für Gestein bietet Ihnen schnelles und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung. Durch die Verwendung von Siliziumcarbid im Scheibenaufbau ist dieses Werkzeug speziell für Weich- bis Hartgestein und kurzspanende Materialien sowie Natur- und Kunststein und Beton bestens geeignet.

Anwendungen:
  • Für Flächen- und Kantenschliff bei allen Gesteinshärten, Natur- und Kunststein sowie Beton

Vorteile:
  • Schnellstes und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung
  • Dank Siliziumcarbid speziell für Gestein und kurzspanende Materialien geeignet
  • Sehr gute Standzeit und Aggressivität

Besonderheiten:
  • Komfortables Arbeiten
  • Sehr gute Standzeit und Aggressivität
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.603 kg
D x U x H:
230 x 6,5 x 22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.553 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
C 30 S- BF
Staerke:
6.5 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Gestein
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009013675572
Weitere Suchbegriffe: schruppscheiben 230mm, Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,51*
€ 63,6769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,86*
€ 61,7134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 42,59*
€ 50,6821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,74*
€ 48,4806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,95*
€ 41,5905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.