| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-384755 Herst.-Nr.: 384755 EAN/GTIN: 9003173847558 |
| |
|
| | |
| Mit der STANDARD Trennscheibe treffen Sie in jedem Fall eine äußerst wirtschaftliche Entscheidung. Dieses Werkzeug eignet sich sehr gut für das mühelose Trennen großer Stahlquerschnitte, sowohl in der reinen als auch in der geführten Freihandanwendung. Ihre robuste Konstruktion verleiht dieser Scheibe eine hohe Stabilität und macht sie zu einem beliebten Werkzeug für den Benzintrenner. Anwendungen: - Für die Bearbeitung von verschiedenen Arten von Stahl
- Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten
- Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor
Vorteile: - Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen
- Sehr gute Standzeit und Stabilität
- Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet
Wir empfehlen: - Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor
Besonderheiten: - Für große Durchmesser
- Sehr gute Schnittigkeit
- Auch auf leistungsstarken stationären Maschinen verwendbar
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Trennschleifer | Bohrung: | 25.4 mm | Bruttogewicht: | 0.693 kg | D x T x H: | 300 x 3,5 x 25,4 mm | Durchmesser: | 300 mm | Form: | 41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV. | Herkunftsland: | TH | Korngroesse: | 30 | Nettogewicht: | 0.636 kg | Produktlinie: | STANDARD | Spezifikation: | A30S-BFSSTEEL | Staerke: | 3.5 mm | UNSPSC: | 31191506 | Ursprungsbundesland: | Berlin | Vs /max: | 80 m/s | Werkstoffeignung: | Stahl | Warengruppe: | ABT10 | EAN-Code Verpackung: | 9009013847559 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Großtrennscheiben, trennen, schneiden, Trennschleifer, Benzintrenner |
| | |
| |