Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Labortrennscheibe gerade 200x1,6x25,4 mm A60 P4 B PREMIUM Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-42809
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     42809
EAN/GTIN:
     9003170428095
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM Labortrennscheiben sind perfekt für das Trockentrennen von Laborproben aus Stahl und HSS auf stationären Trennmaschinen und Sägeschärfautomaten geeignet. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, was Ihre Prozesse hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz klar optimiert.

Anwendungen:
  • Für die Anwendung auf Stahl und HSS
  • Zum Trockentrennen auf stationären Maschinen und Sägeschärfautomaten

Vorteile:
  • Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß

Wir empfehlen:
  • Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 63m/s beachten

Besonderheiten:
  • Höchste Leistungswerte
  • Geringster Werkzeugverschleiß
  • Höchste Wirtschaftlichkeit
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Stationäre Trennmaschinen
Bohrung:
25.4 mm
Bruttogewicht:
0.129 kg
D x T x H:
200 x 1,6 x 25,4 mm
Durchmesser:
200 mm
Form:
41N GERADE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.118 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 60 P4 B43
Staerke:
1.6 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
HSS;Stahl
Warengruppe:
ABT60
EAN-Code Verpackung:
9009010428096
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe tyrolit 17-1,6, dünnblech trennscheibe, tyrolit trennscheibe, Stationäre Trennscheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.