Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifscheibe gerade 150x25x25 mm ZA24 PREMIUM Guss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-441353
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     441353
EAN/GTIN:
     9003174413530
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
Die PREMIUM 1F80 Schleifscheibe wurde speziell für Gusseisen entwickelte und eignet sich besonders für anspruchsvolle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen. Diese Hochleistungs-Schruppscheibe unterstützt Sie bei unterschiedlichsten Arbeiten, wie dem Anbringen von Nuten und Kerben, beim Entgraten von Zahnrädern, beim Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie bei der Instandhaltung von Turbinenschaufeln. Auch die Schweißnahtbearbeitung meistert dieses Werkzeug perfekt. Bei einem Durchmesser über 80 mm empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhaube.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf Gusseisen
  • Besonders zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln, zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie zur Schweißnahtbearbeitung

Vorteile:
  • Auf Gusseisen abgestimmtes Bindungssystem mit höchster Aggressivität und Lebensdauer

Wir empfehlen:
  • Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Besonderheiten:
  • Höchste Aggressivität
  • Lange Lebensdauer
  • Beste Ergebnisse auf Gusseisen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bohrung:
25 mm
Bruttogewicht:
1.08 kg
D x T x H:
150 x 25 x 25 mm
Durchmesser:
150 mm
Form:
1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
1.08 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA 24 P- BFX /80
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Guss
Warengruppe:
ABH60
EAN-Code Verpackung:
9009014413531
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 150x40, Schleifteller, schleifen, entgraten, schruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 14,8045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,24*
€ 434,6356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,63*
€ 430,3397
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 351,93*
€ 418,7967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,33*
€ 378,8127
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 314,48*
€ 374,2312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,28*
€ 368,0432
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 306,96*
€ 365,2824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 296,09*
€ 352,3471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.