Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 500x5x40 mm A24 P4 BF PREMIUM Inox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-460744
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     460744
EAN/GTIN:
     9003174607441
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM Trennscheibe für Edelstahl garantiert sicherstes Trennen von jeglichen Werkstücken auf stationären Maschinen – und das unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung unterschiedlichster Edelstahlqualitäten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennen im Fahr- und Kappschnitt von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Höchste Standzeiten und eine einzigartige Schnittigkeit sind Ihnen mit diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung verringert und Anlauffarbe am Werkstück gehört der Vergangenheit an. Die hohe chemische Reinheit des Produkts verhindert zudem Korrosionsbildung, was die Trennscheibe zu Ihrem perfekten Partner bei der Bearbeitung von Edelstahl macht.

Anwendungen:
  • Für die Bearbeitung von unterschiedlichen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Werkstücken mit großem Querschnitt, Vollmaterial und Profilen
  • Perfekt für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Fahr- und Kappschnitt

Vorteile:
  • Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
  • Das Produkt bietet höchste Schnittigkeit und Lebensdauer
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Wir empfehlen:
  • Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachten (80m/s bzw. 100m/s)

Besonderheiten:
  • Für Werkstücke mit großen Querschnitten geeignet
  • Hohe Schnittigkeit & Lebensdauer
  • Höchste chemische Reinheit
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Stationäre Trennmaschinen
Bohrung:
40 mm
Bruttogewicht:
2.547 kg
D x T x H:
500 x 5 x 40 mm
Durchmesser:
500 mm
Form:
41F Gerade Trennscheibe, Gewebev.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
2.337 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A24P-BFP INOX
Staerke:
5 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABT20
EAN-Code Verpackung:
9009014607442
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Stationäre Trennscheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 383,62*
€ 456,5078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 372,31*
€ 443,0489
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 370,52*
€ 440,9188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 339,97*
€ 404,5643
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 335,27*
€ 398,9713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,95*
€ 393,8305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,62*
€ 369,6378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.