Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Diamant-Nadelfeile Galvanisch 140 mm D126 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-477422
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     477422
EAN/GTIN:
     9003174774228
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile
Diamant-Nadelfeilen
Nadelfeile
Nadelfeilen
Diese galvanisch gebundenen Diamantfeilen finden ihren Haupteinsatz im Bearbeiten von gehärteten Stählen und Hartmetall. Aber sie sind auch für Glas, Keramik und Werkstoffe über 40 HRC geeignet. Erhältlich ist dieses Produkt nur in Diamantkornausführung mit der Korngröße D35. Es zählt zur Standardausrüstung jedes Werkzeugbauers. Feine Korngrößen sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:
  • Vorzüglich zum Bearbeiten von gehärteten Stählen und Hartmetall, aber auch für Glas, Keramik und Werkstoffe über 40 HRC geeignet

Besonderheiten:
  • Auf Anfrage feinere Korngrößen
  • Für unterschiedliche Werkstoffe geeignet
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl
B:
140 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Durchmesser:
140 mm
Form:
90 N NADELFEILE
Herkunftsland:
IL
Korngroesse:
126
Nettogewicht:
0.006 kg
Spezifikation:
70 - 5 - 1,5 X 3X70
UNSPSC:
31191510
Warengruppe:
DPN80
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile flach, nadelfeile, feilen, schärfen, Schleifstein, Schleiffeile, Werkstattfeile flach, Flachraspel, Schlichtfeile, Abziehsteine, abziehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.